TRUSCO
TRUSCOの オイル機器
TRUSCOの 注油機器
オイラー用ノズルフレキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39530671
品番
TOCNR150
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
フレキノズルは曲げられます。接続ねじ径は1/4です。
全長(mm)
150
ねじ径
1/4
用途
TRUSCO製オイラー用のノズルです。
トラスコ品番
366-9050
質量(g)
26
危険物の類別
非危険物