オイラー用ノズル固定100mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39530687 品番TOCNR100
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

先端に若干の角度を付け、曲げてあります。接続ねじ径は1/4です。

用途TRUSCO製オイラー用のノズルです。 トラスコ品番366-9033 全長(mm)100 質量(g)17 ねじ径1/4 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする