オイルジョッキ 2リッター

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39530766 品番 320G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

オイルなど液体の移し替えに適しています。

トラスコ品番356-6013 質量(g)280 容量(L)2 本体寸法(mm)300×144×295 ノズル長(mm)140 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-12-19
用途:
アラジン石油ストーブの給油
そらいろのたね 様

普通はポリタンからポンプで給油すると思います。でもよくこぼれてしまいます。そこで一旦、このオイルジョッキに入れて給油しています。アラジンの給油口には入りますし余裕もあり角度もつけやすいです。ノズルが劣化してもモノタロウさんでノズルだけ買えました(2022/11)。アラジンの灯油消費は1日で1.5リットル弱なのでこの2リットルジョッキでいいです。

対象商品:
39530784
2022-04-19
用途:
設備の油圧オイルの給油用に

物が丁寧に出来ていて大変満足です。しっかり出来ていますし、握りの部分も持ちやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
39530757
2021-11-08
用途:
ウォッシャー液補充などに
栄光自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

当方は、ウォッシャー液もモノタロウ!ジョッキもモノタロウ!

対象商品:
39530766
2020-08-02
用途:
ウィンドウォッシャー液を入れるとき使用
株式会社吉田商会 様 (卸売・小売業)

今まで使っていたものと全く同じ商品です。屋外使用の為、ノズルの劣化が早いです。

対象商品:
39530775
2019-01-23
用途:
自動車のメンテナンス

初めて使用しましたが、思っていたよりしっかりした感じです。
こういう物は紫外線等でボロボロになってしまいますので今後を
見ていきます。良くできた作りです。

対象商品:
39530784
2021-02-15
用途:
車やバイクのオイル交換作業
サービス業

造りに不満はありませんが、ノズル部分が思ったより短かったのと、金網フィルタがあるとノズルつけづらいのが気になりました。

対象商品:
39530775
2018-04-23
用途:
車のエンジンオイル交換時に
前西商店 様 (運輸・通信業)

大きすぎないので使いやすい!蓋付きなんでホコリも入らず良い!

1人が参考にしています
対象商品:
39530766
2015-07-13
用途:
機械の洗浄用に洗剤を入れています。
製造業

機械の洗浄用の洗剤を入れて使っています。
ちょうどいい内容量で、重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする