オイルジョッキ1リッター

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39530827 品番 310R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

オイルなど液体の移し替えに適しています。

付属品こし網 容量(L)1 本体寸法(mm)275×114×250 ノズル長(mm)140 先端ノズル径(Φmm)13 トラスコ品番356-5980 質量(g)185 目盛間隔250(300ml始まり) 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-01
用途:
重機等のメンテ

少量用で、ノズル口径が細いオイルジョッキを探していたら、フィルター網付があり喜んで購入したが、付属のフィルター網が取り付けれない。本体には付ける事が出来るが、ノズルがはまらない。設計的にも製造的にもミスです。残念!!
網の外形に併せたノズル内径に変更要。

対象商品:
39530793
2023-01-09
用途:
ジャイロキャノピーのオイル交換に使用
エンカウンタープレイハウス 様 (サービス業)

◎純正オイル(E1)にワコーズEPSを添加する際、真上から添加剤を入れるので入れやすい。
◎ホースの先も細いので、注入口にしっかり挿入出来るから漏れる心配なし。
▼ちょっと不満なのは、オイル量と添加剤の量の割合を計る際、目盛が大まかなので勘に頼る感じになるので☆4個。100CC単位で読みやすければ☆10個(笑)

対象商品:
39530811
2020-08-30
用途:
良いと思います
製造業

アドレス v125g のオイル交換に使用。
ノズルの先が細くて、スクーター等に良いというレビューを見て購入。
その通りでした。

対象商品:
39530811
2018-05-02
用途:
オイル補給に使用
製造業

蓋が付いている方が管理に気を使わなくて済むので良いです。
蓋とノズル先端の穴がもう少し大きい方が良い気もします。

対象商品:
39530802
2018-03-20
用途:
クーラントの補充時
教育・研究機関

本体樹脂は十分な厚みと適度な柔軟性がある。
金属製のフィルターが一度使っただけで錆びてしまった。

対象商品:
39530811
2023-06-17
用途:
機械への給油
製造業

蓋つきであるのでホコリ、ゴミが入らないところがよろしいです。

対象商品:
39530802
2014-04-17
用途:
オートバイのオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

今回1リットル用を色違いで購入、オイルの種類別に、使い分けができるので、大変重宝致しました。また、蓋が付いているので、ほこりの心配もなくなりました。

対象商品:
39530802
2013-12-11
用途:
バイクのオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ノズルの先端が細いので原付バイクのオイル交換が楽々できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする