T75L-OD 道具箱プロケース TRUSCO 39530985 T75L-OD 道具箱プロケース TRUSCO 39530985

道具箱プロケース

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39530985 品番 T75L-OD
参考基準価格(税別)¥12,910 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

衝撃に強く、長持ちするプロ仕様の収納箱です。

材質
バックルハンドル:ステンレス(SUS304)
バックル台座:ステンレス(SUS430)
ローラー:ポリプロピレン(PP)
容量(L)75 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)665×458×347 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×398×315 オリーブドラブ 用途道具の収納、整理に最適です。 トラスコ品番389-7770 質量(kg)5.5 材質(本体)耐衝撃性ポリプロピレン(PP) タイプフタ取外し フタあり 耐荷重(N)34790 外寸法・幅(mm)665 外寸法・高さ(mm)347 外寸法・奥行(mm)458 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式 有効内寸法・奥行(mm)398 有効内寸法・高さ(mm)315 有効内寸法・幅(mm)600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:351

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
イベント備品のストック

頑丈で整理しやすい。他の荷物を重ねても問題なく収納できる

対象商品:
39530985
2022-09-07
用途:
足場工事
東洋建築センター株式会社 様

丈夫さで購入しました。期待通りの丈夫さでまぞくしています。色も渋くてよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
39530976
2016-03-22
用途:
屋外活動機材の道具入れ
石橋製作所 様 (製造業)

通常のコンテナボックスよりも凝った頑丈な作り。

色からして『自衛隊納入品か?」と思ってしまう位に。

長く使えそう。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする