AZSS-BK 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZS 黒 タジマツール(TJMデザイン) 39531057

 

AZSS-BK 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZS 黒 タジマツール(TJMデザイン) 39531057
AZSS-BK 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZS 黒 タジマツール(TJMデザイン) 39531057
AZSS-BK 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZS 黒 タジマツール(TJMデザイン) 39531057
AZSS-BK 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZS 黒 タジマツール(TJMデザイン) 39531057
AZSS-BK 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZS 黒 タジマツール(TJMデザイン) 39531057

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZS 黒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
質量(g)1270
内容量1個注文コード39531057品番AZSS-BK
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス

用途新規格対応SEGハーネス使用範囲(kg)100以下サイズS仕様SEGハーネスZS/スチール製バックル質量(g)1270タイプフルハーネス型ベルト幅(mm)46適応身長(cm)155~165肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※ハーネス本体とランヤードは同一メーカー同士の組合せを推奨しております。

商品説明動画

【TAJIMA】フルハーネス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする