TAK13KS プロテクターツールケース用緩衝ウレタン TRUSCO 39531247 TAK13KS プロテクターツールケース用緩衝ウレタン TRUSCO 39531247 TAK13KS プロテクターツールケース用緩衝ウレタン TRUSCO 39531247 TAK13KS プロテクターツールケース用緩衝ウレタン TRUSCO 39531247 TAK13KS プロテクターツールケース用緩衝ウレタン TRUSCO 39531247

プロテクターツールケース用緩衝ウレタン

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 39531247 品番 TAK13KS
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材がカメラやビデオ、精密機器などの大切な収納物を衝撃からしっかりガードします。切れ目入ウレタンは角の切れ目が入っており、収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。

間口W×奥行D×高さH(mm)
蓋側波型ウレタンサイズ/182×120×10
本体側波型ウレタンサイズ/188×124×43
本体側切れ目入ウレタンサイズ/188×124×22
セット内容
蓋側波型/1枚
本体側波型ウレタン/1枚
本体側切れ目入ウレタン/1枚
付属品蓋側波型×1枚、本体側波型ウレタン×1枚、本体側切れ目入ウレタン×1枚 トラスコ品番389-5416 適合本体TAK-13S 材質ウレタン 質量(kg)0.031 高さ(mm)10(蓋側波型)、43(本体側波型)、22(本体側切れ目入)、 質量(g)31 奥行(mm)120(蓋側波型)、124(本体側波型)、124(本体側切れ目入) 間口(mm)182(蓋側波型)、188(本体側波型)、188(本体側切れ目入)、 梱包数10S 質量(g/セット)31

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39531231
2022-07-12
用途:
ガンケースに

車で銃を運ぶ時にケース内に張り巡らしてる。そこそこ満足してますね

対象商品:
39531231
2021-08-10
用途:
PA用のミキサーをアルミケースに収納するため
教育・研究機関

アルミケースの内側に、ミキサー卓ピッタリに加工でき、すこぶる良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
39531231
2020-12-20
用途:
スピーカーのデットニングに使用

この手のウレタンマットは高額なのですが、こちらを使用することで安く済みました。波型以外の2枚は別の用途で使用できるので、一石二鳥で安くいけました。

対象商品:
39531256
2020-02-28
用途:
収納ケースの緩衝材として
株式会社ティーネットジャパン 様 (製造業)

ケースの形状に合わせた加工も簡単で、使い勝手非常に良い。

対象商品:
39531222
2019-07-18
用途:
マイクロフォン・ケース内の緩衝用
ハイコンサル 様 (サービス業)

当該目的に最適で価格も適正だと思います!おすすめです。

対象商品:
39531231
2019-07-11
用途:
プラモデルの梱包
不動産業

ガンプラの梱包に使用しました。複雑な形にも対応できるので助かりました。

対象商品:
39531222
2018-07-17
用途:
梱包時

凹凸のあるものをくり抜いて使用しました。しっかり保持出来ています。

対象商品:
39531231
2017-01-18
用途:
部品の収納
卸売・小売業

収納するものの形状に合わせて、切り取ることができるので便利です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする