TAK13KXL プロテクターツールケース用緩衝ウレタン TRUSCO 39531256 TAK13KXL プロテクターツールケース用緩衝ウレタン TRUSCO 39531256 TAK13KXL プロテクターツールケース用緩衝ウレタン TRUSCO 39531256 TAK13KXL プロテクターツールケース用緩衝ウレタン TRUSCO 39531256

プロテクターツールケース用緩衝ウレタン

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 39531256 品番 TAK13KXL
参考基準価格(税別)¥5,780 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材がカメラやビデオ、精密機器などの大切な収納物を衝撃からしっかりガードします。切れ目入ウレタンは角の切れ目が入っており、収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。

間口W×奥行D×高さH(mm)
蓋側波型ウレタンサイズ/484×355×70
本体側波型ウレタンサイズ/478×355×18
本体側切れ目入ウレタンサイズ/470×345×32
セット内容
蓋側波型/1枚
本体側波型ウレタン/1枚
本体側切れ目入ウレタン/2枚
付属品蓋側波型×1枚、本体側波型ウレタン×1枚、本体側切れ目入ウレタン×2枚 トラスコ品番389-5441 適合本体TAK-13XL 材質ウレタン 質量(kg)0.483 高さ(mm)70(蓋側波型)、18(本体側波型)、32(本体側切れ目入)、 質量(g)483 奥行(mm)355(蓋側波型)、355(本体側波型)、345(本体側切れ目入) 間口(mm)484(蓋側波型)、478(本体側波型)、470(本体側切れ目入)、 梱包数3S

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39531231
2022-07-12
用途:
ガンケースに

車で銃を運ぶ時にケース内に張り巡らしてる。そこそこ満足してますね

対象商品:
39531231
2021-08-10
用途:
PA用のミキサーをアルミケースに収納するため
教育・研究機関

アルミケースの内側に、ミキサー卓ピッタリに加工でき、すこぶる良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
39531231
2020-12-20
用途:
スピーカーのデットニングに使用

この手のウレタンマットは高額なのですが、こちらを使用することで安く済みました。波型以外の2枚は別の用途で使用できるので、一石二鳥で安くいけました。

対象商品:
39531256
2020-02-28
用途:
収納ケースの緩衝材として
株式会社ティーネットジャパン 様 (製造業)

ケースの形状に合わせた加工も簡単で、使い勝手非常に良い。

対象商品:
39531222
2019-07-18
用途:
マイクロフォン・ケース内の緩衝用
ハイコンサル 様 (サービス業)

当該目的に最適で価格も適正だと思います!おすすめです。

対象商品:
39531231
2019-07-11
用途:
プラモデルの梱包
不動産業

ガンプラの梱包に使用しました。複雑な形にも対応できるので助かりました。

対象商品:
39531222
2018-07-17
用途:
梱包時

凹凸のあるものをくり抜いて使用しました。しっかり保持出来ています。

対象商品:
39531231
2017-01-18
用途:
部品の収納
卸売・小売業

収納するものの形状に合わせて、切り取ることができるので便利です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする