曜日別特売
BD-BOX80 TENMA ベランダボックス ブルー TENMA(天馬) 39531301

TENMA ベランダボックス ブルー

(5件のレビュー)
取扱い終了
容量(L)80
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
内容量1個注文コード39531301品番BD-BOX80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600

耐久性に優れた頑丈なボディ設計です。盗難防止用鍵穴がついています。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)620×490×460容量(L)80収納の目安20Lの灯油缶なら2個トラスコ品番444-8642ブルー/ホワイト耐荷重(kg)40有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)531×380×419外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)620×490×460
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: 保管
教育・研究機関

安価で出来るだけ大きい保管庫を探し,他の品に対して若干大きいのでこれを選びました.蓋もしっかりしていて,開閉も容易です.価格の割に,容器厚さもしっかりしていると思います.

対象商品 : 39531292
2013-10-23
用途: ガーデニングのグッズを収納

培養土や肥料は雨にあたると養分が抜けると聞き、これに収納する事にしました。沢山入って満足です。

対象商品 : 39531301
2013-04-08
用途: 汎用エンジンや工具類の保管

値段が値段だけにあまり期待してなかったが、寸法の狂いや、ゆがみ等無く良好。元々ベランダ等、屋外ではなく倉庫内での道具の保管に使うつもりで購入したので、これでオッケー。屋外で使うと考えた場合、全体的に厚みが足りないように思うが、値段が値段なのでこれで良し。

対象商品 : 39531301
2014-06-02
用途: 工具の保管
エスウエスト

天板(ふた)と、横の強度は、足りていると思うが、底の部分の強度が、弱すぎ、この強度では、軽いものにしか使えない。

対象商品 : 39531292
2013-12-25
用途: 大工道具、工具などの屋外保管

工具などは油の臭いがするので屋外保管用に使用しています。若干壁が薄いようですが、よほどの重量物をしまわなければ大丈夫そうです。使い始めたばかりなので、雨で水が入るかは未だ不明です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする