※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの バルブ付エアシリンダ
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5B40F)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39531853
品番
CVM5B40F-75-15GS
参考基準価格(税別)
¥19,490
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
リード線取出方法
(G) グロメット
通電押引
(-) 通電押出し形
電磁弁電圧(V)
(5) DC24
配管方法
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
ポートねじの種類
(-) Rc
電磁弁
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード