TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 携帯・小物ケース
コンパクトツールケース(ワイドポケット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39532245
品番
TCTC1502-GY
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用する携帯電話の収納に最適です。
材質
ポリエステル
色
グレー
付属品
カラビナ付(アルミ製)
仕様
超はっ水加工
トラスコ品番
365-5920
幅(mm)
110
高さ(mm)
130
質量(g)
130
奥行(mm)
45
ベルト通し幅(mm)
65