TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 携帯・小物ケース
コンパクトツールケース(ワイドポケット)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
39532263
品番
TCTC1502-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,710
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用する携帯電話の収納に最適です。
材質
ポリエステル
色
ブルー
付属品
カラビナ付(アルミ製)
仕様
超はっ水加工
トラスコ品番
365-5911
幅(mm)
110
高さ(mm)
130
奥行(mm)
45
ベルト通し幅(mm)
65