TCTC1202-R コンパクトツールケース(携帯電話用) TRUSCO 39532342 TCTC1202-R コンパクトツールケース(携帯電話用) TRUSCO 39532342

コンパクトツールケース(携帯電話用)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39532342 品番 TCTC1202-R
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

超はっ水加工です。
カラビナ付(アルミ製)です。
現場で使用する携帯電話の収納に最適です。

材質ポリエステル レッド 付属品カラビナ付(アルミ製) 仕様超はっ水加工、ポケット1 トラスコ品番363-8553 幅(mm)80 高さ(mm)115 質量(g)74 奥行(mm)35 ベルト通し幅(mm)65

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39532281
2026-03-13
用途:
作業服のベルト ズボンの腰に
大野建材 様 (建設業・工事業)

他社を探していても全然みつからず
当方ガラケー携帯電話なのでこちらにぴったり入って
落下心配なし
時代の流れでスマホ用はかなりありますが
モノタロウさんは助かります
在庫量が豊富なので
値段もグッドプライス

2025-07-29
用途:
スマホの携帯に使うつもりだった。
建設業・工事業

質感は良いのだけどサイズがもう少し大きいと良かった

対象商品:
39532315
2024-09-10
用途:
作業時の携帯電話の携帯用
有限会社山本組 様

今でもガラケーの携帯を使用の為、サイズ的にちょうど良いです。

対象商品:
39532342
2021-10-28
用途:
携帯電話の携行

サイズのバリエーションを増やしてほしい。今回購入したものは後20ミリ長いと大満足だった。

対象商品:
39532324
2017-05-25
用途:
現場腰付け用の携帯電話ホルダー

こうったものがスマホサイズ化していく中、携帯電話サイズで、格納性(携帯の取り出し易さ・しまい易さ)、デザイン、価格とも申し分ない商品です。

対象商品:
39532297
2015-02-08
用途:
会社専用のガラケー入れとして購入しました。

長期間使用していたので、マジックテープがもろくなりました。値段の割に長持ちしたと思います。

対象商品:
39532281
2023-12-13
用途:
リュックサックのリングに付けて
サービス業

小型の無線機を入れようとしましたが、入れる所が寸法より小さくキツキツでした。
実際の表記寸法は外観なので入れるものは一回り小さい物でないと余裕もって入りませんでした。

対象商品:
39532297
2014-09-23
用途:
ガラ携の収納
運輸・通信業

近頃 ガラ携用の収納ホルダーが無く、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする