コンパクトツールケース

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 イエロー 注文コード39532351 品番TCTC1202W-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,480
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

スマートフォンも収納しやすいワイドタイプです。
超はっ水加工です。
カラビナ付(アルミ製)です。

材質ポリエステル イエロー トラスコ品番392-6257 幅(mm)95 高さ(mm)145 奥行(mm)40 適合ベルト幅(mm)約60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-26
用途:
デジカメの携帯用
有限会社山本組 様

以前にもガラケーの携帯電話用にこれより小さいサイズの物を購入し、ベルトに通して使用しています。それが非常に良かったので今回もデジカメ用に購入しました。ベルトに通して常に携帯できるので、非常に便利です。

対象商品:
39532367
2012-12-24
用途:
携帯用
白野電気通信システム 様 (建設業・工事業)

スマホように購入しましたが入らなかった でも小物入れとして使っていますが使いやすいです

対象商品:
39532394
2020-05-08
用途:
写真撮影時のチョーク入れ、測量鋲入れ
建設業・工事業

衝撃に強い箱型なら尚よかった安全帯の腰ベルトに付けたが
狭い箇所で足場などにぶつかると中のチョークが粉々になってたりします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする