曜日別特売
TCTC1202W-GN コンパクトツールケース TRUSCO 39532367

TCTC1202W-GN コンパクトツールケース TRUSCO 39532367
TCTC1202W-GN コンパクトツールケース TRUSCO 39532367

コンパクトツールケース

(3件のレビュー)
取扱い終了
グリーン
内容量1個注文コード39532367品番TCTC1202W-GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,020

スマートフォンも収納しやすいワイドタイプです。
超はっ水加工です。
カラビナ付(アルミ製)です。

材質ポリエステルグリーントラスコ品番392-6214幅(mm)95高さ(mm)145奥行(mm)40適合ベルト幅(mm)約60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-26
用途: デジカメの携帯用
有限会社山本組

以前にもガラケーの携帯電話用にこれより小さいサイズの物を購入し、ベルトに通して使用しています。それが非常に良かったので今回もデジカメ用に購入しました。ベルトに通して常に携帯できるので、非常に便利です。

対象商品 : 39532367
2012-12-24
用途: 携帯用
白野電気通信システム建設業・工事業

スマホように購入しましたが入らなかった でも小物入れとして使っていますが使いやすいです

対象商品 : 39532394
2020-05-08
用途: 写真撮影時のチョーク入れ、測量鋲入れ
建設業・工事業

衝撃に強い箱型なら尚よかった安全帯の腰ベルトに付けたが
狭い箇所で足場などにぶつかると中のチョークが粉々になってたりします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする