TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 携帯・小物ケース
コンパクトツールケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39532455
品番
TCTC1803W-GY
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
スマートフォンも収納しやすいワイドタイプです。超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。
色
グレー
適合ベルト幅(mm)
60
トラスコ品番
392-6303
幅(mm)
110
高さ(mm)
145
質量(g)
113
奥行(mm)
60