TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 携帯・小物ケース
コンパクトツールケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ベージュ
注文コード
39532491
品番
TCTC1803W-BG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,010
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
スマートフォンも収納しやすいワイドタイプです。超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。
色
ベージュ
適合ベルト幅(mm)
60
トラスコ品番
392-6265
幅(mm)
110
高さ(mm)
145
質量(g)
113
奥行(mm)
60