曜日別特売
TC-PC-Y ペンケース TRUSCO 39532561

 

TC-PC-Y ペンケース TRUSCO 39532561
TC-PC-Y ペンケース TRUSCO 39532561

ペンケース

(3件のレビュー)
取扱い終了
イエロー
内容量1個注文コード39532561品番TC-PC-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,480

現場用のペンケースです。摩擦に強く、はっ水性に優れます。

イエロー幅(mm)200奥行(mm)40高さ(mm)90質量(g)165トラスコ品番392-6851材質ポリエステル形状ペンケース開閉ファスナー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39532631
2019-01-22
用途: 書類作成
建設業・工事業

沢山入るし取り出しやすい、サイドポケットに替え芯など分けて入れられるのもよい。

対象商品 : 39532604
2017-04-22
用途: 色々な場面
建設業・工事業

生地等全てがしっかりしていました。購入して良かったです。

対象商品 : 39532604
2016-04-19
用途: 筆箱として

しっかりとした作りです。耐久性は良いでしょう。期待を込めて・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする