※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5F40F)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39533515 品番 CVM5F40F-140-12DZ
参考基準価格(税別)¥22,370 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)140 作動方式複動 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 通電押引(-) 通電押出し形 電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz) 配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く) ポートねじの種類(-) Rc 電磁弁(1) 2位置シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする