TSUS3024L ステンレス工具箱 TRUSCO 39533733

TSUS3024L ステンレス工具箱 TRUSCO 39533733
TSUS3024L ステンレス工具箱 TRUSCO 39533733

ステンレス工具箱

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)543×235×215
質量(kg)3.3
内容量1個注文コード39533733品番TSUS3024L
参考基準価格(税別)¥8,850販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

強度とデザイン性を兼ねたステンレスボディです。持ちやすいワイドタイプハンドルが手のひらにフィットします。小物収納に便利なパーツケース付きです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)543×235×215トラスコ品番389-4878質量(kg)3.3仕様中皿付(取り外し可)材質ステンレスシルバー耐荷重(kg)20外寸法・幅(mm)582外寸法・高さ(mm)255外寸法・奥行(mm)298有効内寸法・間口(mm)543有効内寸法・奥行(mm)235有効内寸法・高さ(mm)215
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-11
用途: オートバイ整備
農・林・水産業

オートバイ整備で特に使用頻度が高いものをこちらのボックスに入れ、すぐ出せるようにしてしています。
容量や強度、使い勝手もよく気に入っています。

対象商品 : 39533742
2017-12-13
用途: 自転車やバイクのメンテナンス時に使用している。
オーバスメイチメディカル株式会社卸売・小売業

ステンレスなので、樹脂製に比べ屋外で紫外線の影響が少なく、丈夫なのがいい。上のトレイも大きいので収納できる容量が多く、使い勝手がよい。長いサイズの工具も収納できるので使いやすい。

対象商品 : 39533742
2017-02-07
用途: 一般てきに使用
不動産業

はっきり申しまして最高ですよ。
あれほど大きいとは、思いませんでした。

対象商品 : 39533733
2018-09-15
用途: 高圧洗浄機とエアーツールのガン収納ケースとして使用する
サービス業

この大きさは、なかなかありませんから満足しています。

対象商品 : 39533733
2016-04-14
用途: 工具の収納
株式会社ASAI ENGINEERS

軽くて大容量で使い勝手がよさそうです。ステンレスの部分がかっこいい

1が参考にしています
対象商品 : 39533742
2015-04-14
用途: 工具入れ
農・林・水産業

サイズ、価格共に良かったです。
ステンレスとはいっても留め金具は少しサビが出てきてるのがきになりますが・・・

2が参考にしています
対象商品 : 39533742
2023-04-12
用途: 農作業用
清川管工設備建設業・工事業

普段から工具の入れ過ぎなのか?今まで、入れていた工具が入りきらない!寸法を測って不安でしたが、不安が的中。軽トラックの荷台に1年中積みっぱなしなのですが、ステンレスの部分があるので、劣化が少しは遅くなるかな?

対象商品 : 39533751
2013-10-08
用途: 家庭用の工具箱として使用
農・林・水産業

探し易い様に、小物は中皿に収納。その中皿が無ければ、
かなりの数の工具が入るのだけれど…、荷重オーバー??
底面が厚手樹脂なので普段の使用で割れる心配はないが、
ある程度工具が入った状態での落下には要注意。
総ステンレス工具箱より、価格が安い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする