コニシ
コニシの 接着剤
コニシの ホットメルト接着剤
コニシの グルースティック
スティックタイプホットメルトメルターボール
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(161本)
注文コード
39534153
品番
05100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
Φ11.5mmのスティックタイプ専用ホットメルトガンにて使用可能です。
冷えると素早い接着性を発揮します。
直径(Φmm)
11.5
色
黄色透明
トラスコ品番
374-8260
長さ(mm)
300
質量(kg)
5
主成分
ビニール共重合樹脂
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
5kg
主なワーク
パーツ