オイルキャッチャー 60L

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39534173 品番JTC2018CJ
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

溜まった廃油はエアーで排出できます。
廃油のタンク内残量がわかります。

タンク容量(L)60 仕様排出:エアー式 直径(Φmm)廃油受皿:420 高さ(mm)1060〜1650 使用空気圧力(MPa)0.2以下 ホース長さ(m)1.45 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39534173
2023-07-29
用途:
トラックのオイル交換用
株式会社エネックス 様 (運輸・通信業)

購入する際に他通販サイトと比較していましたが、10%オフセールの日に安く買えました。

対象商品:
39534173
2023-02-06
用途:
自動車オイル交換
横田自動車整備株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

非常に使い易いです。
が、3ヶ月でキャスターのスペーサーが抜けてボールが飛び出し壊れました。
キャスターの強度を検討して下さい。
そのー☆です。

対象商品:
39534173
2021-11-16
用途:
オイル交換
Active 様 (卸売・小売業)

廃油が満タンになった際にエアーを使って排出するのすごく楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする