TL22J 10ML ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL22J, 低強度・中粘度タイプ 3M(スリーエム) 39534205 TL22J 10ML ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL22J, 低強度・中粘度タイプ 3M(スリーエム) 39534205 TL22J 10ML ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL22J, 低強度・中粘度タイプ 3M(スリーエム) 39534205

ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL22J, 低強度・中粘度タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(10mL) 注文コード 39534205 品番 TL22J 10ML
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

低強度。取り外し可能。

用途
小径のネジ、調整用ネジなど取り外すことが多い場合のゆるみ止めに。
アルミや真鍮など、ゆるめる時に大きな力で傷つきやすい、変形しやすい材質のゆるみ止めに。
仕様非水溶性、嫌気性 トラスコ品番381-1077 タイプ汎用タイプ(低強度) 液色 分類中粘度 破壊トルク/脱出トルク(Nm)8/4 比重1.1 使用可能温度範囲-54〜150℃ 推奨ねじ径M20以下 粘度(mPa・s)900〜1500 危険等級V 固着時間(分)15 強度低強度タイプ(取り外し可能) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性 適合用途耐熱 被着材の素材金属 主なワーク3次元形状

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39534205
2021-12-08
用途:
箱の取っ手に使用
玖保トレーディング 様 (卸売・小売業)

取っ手の取り付けの緩みどめに使用。振動があってもこれで容易には取れない。もう少し少ないものがあっても良い。

対象商品:
39534205
2021-05-07
用途:
ドアクローザー

ナットが定期的に緩んで音がしてくるので使うことに
信頼のスリーエムです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする