TL71J 250ML ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL71J, 高強度・低粘度タイプ 3M(スリーエム) 39534266 TL71J 250ML ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL71J, 高強度・低粘度タイプ 3M(スリーエム) 39534266 TL71J 250ML ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL71J, 高強度・低粘度タイプ 3M(スリーエム) 39534266

ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL71J, 高強度・低粘度タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(250mL) 注文コード 39534266 品番 TL71J 250ML
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

高強度。永久固定(取り外し不可)。

粘度範囲(mPa・s)400〜600 分類低粘度 破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/36 主成分アクリル系 比重1.1 粘度(mPa・s)400〜600 強度高強度タイプ(永久固定) 使用可能温度範囲-54〜150℃ 用途小径ネジのゆるみ止め、シールに。 トラスコ品番381-1166 推奨ねじ径M25以下 危険等級V 固着時間(分)15 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.25L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37629076
2019-04-09
用途:
ナットの位置固定、強固な締め付け

TL71Jは非常に強固に固定出来、他社製品よりも安いので重宝しています。
製品は良いのですが、ネットの製品ラインナップが全て 「嫌気性接着剤ねじゆるみ止め用」の名称だけで品番が無く、10種類以上の製品をいちいち中身開けないと分からないのが面倒です。直してくれると検索し易くなり助かります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の改善検討課題とさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする