TL90J 10ML ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL90J, 中強度・超低粘度・後浸透タイプ 3M(スリーエム) 39534311 TL90J 10ML ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL90J, 中強度・超低粘度・後浸透タイプ 3M(スリーエム) 39534311 TL90J 10ML ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL90J, 中強度・超低粘度・後浸透タイプ 3M(スリーエム) 39534311

ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL90J, 中強度・超低粘度・後浸透タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(10mL) 注文コード 39534311 品番 TL90J 10ML
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

締め付け後に塗布するタイプ。
中強度。取り外し可能、耐熱性に優れます。

用途
すでに締めつけ済みのネジのゆるみ止めに。
小径のネジ(M12以下推奨)のゆるみ止め、シールに。
後浸透用
比重1.1 粘度(mPa・s)20〜55 使用可能温度範囲-54〜200℃ トラスコ品番381-1212 分類超低粘度(後浸透) 破壊トルク/脱出トルク(Nm)7/30 主成分アクリル系 推奨ねじ径M12以下 危険等級V 固着時間(分)15以下 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性 適合用途耐熱 被着材の素材金属 主なワーク3次元形状

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:237

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39534311
2023-08-31
用途:
ネジのゆるみ止め。

小さいネジのゆるみ止めとして使用していますが、サラサラなのでねじ山の中に浸透してしっかりとゆるみ止めの効果があります。

対象商品:
39534311
2018-02-22
用途:
部品組み立て時

M4ネジの緩み止めに使用。
組み立てた後に一気に塗布できるので塗り忘れがおきにくい。
粘度が低く流動性がよいのでネジ部に垂らすとスッと染み込んで行き使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする