用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。
おもちゃ、プラモデル、金属模型に。
家電製品の樹脂・金具の接着に。
アクセサリーや小物の接着に。
陶磁器の置物の接着に。
主な用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム特性液状、耐衝撃付属品極細ノズル、乾燥剤トラスコ品番374-9011色透明タイプ中粘度容量(g)20主成分シアノアクリレート系粘度中粘度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L固着時間(秒)45(20℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など主なワークパーツ