AY-048 2液アクリル系接着剤 Y610(高強度タイプ) セメダイン 39534722

AY-048 2液アクリル系接着剤 Y610(高強度タイプ) セメダイン 39534722
AY-048 2液アクリル系接着剤 Y610(高強度タイプ) セメダイン 39534722
AY-048 2液アクリル系接着剤 Y610(高強度タイプ) セメダイン 39534722
AY-048 2液アクリル系接着剤 Y610(高強度タイプ) セメダイン 39534722
AY-048 2液アクリル系接着剤 Y610(高強度タイプ) セメダイン 39534722
AY-048 2液アクリル系接着剤 Y610(高強度タイプ) セメダイン 39534722
AY-048 2液アクリル系接着剤 Y610(高強度タイプ) セメダイン 39534722
AY-048 2液アクリル系接着剤 Y610(高強度タイプ) セメダイン 39534722
AY-048 2液アクリル系接着剤 Y610(高強度タイプ) セメダイン 39534722

2液アクリル系接着剤 Y610(高強度タイプ)

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(600g)注文コード39534722品番AY-048
参考基準価格(税別)¥5,370販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。
短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。
硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。
引火性のある溶剤を含んでいません。
二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。
0℃からでも硬化します。
多少の油面でも接着強度が発現します。
常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。
従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。
金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。

用途
金属同士の高強度接着
炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着
鉄道模型の接着・修理
鋼製オフィス家具の組立接着
車輌の組立接着など
トラスコ品番364-6203セット内容A剤300g/B剤300g種別2液混合型A剤:白色、B剤:灰色質量(g)750容量(g)600破断伸度(%)6主成分変成アクリル樹脂可使時間(分)3密度(g/cm3)(A剤)1.0、(B剤)1.0外観(A剤)白色、(B剤)灰色セットタイム(分)6引張剪断強度(N/mm2)26(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)3.7(SPCC板)粘度(mPa・s)5500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.6L特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)72ガラス転移点(℃)90破断強度(N/mm2)19.0衝撃強さ(J/mm2)21.9弾性率(N/mm2)935被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
※A剤、B剤単独では硬化しません。
※A剤、B剤を多量に混合すると発熱することがあるため、火傷、蒸気に注意してください。
※接合部よりはみ出し、空気に触れている表面は誓く粘着性が残ります。
※ポリエチレン、ポリプロピレン、多孔質材料など接着不適な物、接着剤によってクラックが起る物もあります。確認の上ご使用ください。
※使用後はキャップをしっかり締め、光の当たらない、涼しい場所に保管してください。
※捨てる時は、使いきってからすててください。
※詳細は製品安全データシートをお読みください。
※体質によってかぶれることがあるため、もし皮ふや衣服についたときは、石けんで洗ってください。
※幼児の手の届かない場合へ保管してください。
※火気のあるところでは使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-09
用途: 扱いやすい、定番商品
登坂 建装建設業・工事業

ボルト締め、溶接が厳しい箇所の溶着に定番品です
扱いやすい接着剤です
これが無いと仕事にならないくらい必須な定番品です
個人的には絶対におすすめです

対象商品 : 39534722
2023-12-22
用途: ゴルフクラブのリシャフト用に使用
イトウ工房建設業・工事業

ゴルフのリシャフト用に購入しています。個人での趣味で使っていて良いのですが、唯一残念なのは、2液で良いのですが黒の方が保管の仕方もあるのか?使い切る前に硬化してしまいます。なので今回再注文しました。

1が参考にしています
対象商品 : 39534722
2023-06-08
用途: ゴルフクラブのリシャフト
アヌグランド製造業

10数年前から使用しています。スチールシャフト・カーボンシャフト両方に使用。おおよそで5:5で混ぜて使用していますが、今までにヘッドが抜ける・緩む事は無いので
愛用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 39534722
2020-10-20
用途: 小さな金属の接着

幅2mmほどの細長い金属文字を接着するのに使いました。
細かい部品なので粘度と硬化時間が心配でしたが、AB液混合後は程よい粘度で、使いやすく、硬化開始も5分くらいあるので、特に焦りもなく作業をすることが出来ました。
硬化後はガッチリ固まります。

2が参考にしています
対象商品 : 39534722
2020-04-06
用途: ゴルフクラブを組むのに使用してます。

乾燥速度粘度とも丁度良いです、(611は水ぽくて使いずらいです)

1が参考にしています
対象商品 : 39534722
2019-06-18
用途: 商品組み立て時
サービス業

使いやすく、素早く接着できます。ただ冬場は接着時間が長くなる、夏場は気をつけないと商品のポジションを設定中に硬化が始まってしまいます。

1が参考にしています
対象商品 : 39534722
2017-08-08
用途: ゴルフクラブ組み立て
イーワークスその他業種

接着強度も問題なく、要望的には混ぜ合わせる容器、スクレーパー等が付属していてくれれば最高、、、

対象商品 : 39534722
2017-08-21
用途: 金属と金属の接着
ゴルフ工房フィット

黒いほうのB剤は夏場、冷蔵庫に保管すると自然硬化が防げるようですが正しい使い方であるかはわかりません。接着力はそこそこ強く粘度が低く使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする