LOCTITE 強力瞬間接着剤 (多用途タイプ)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20g) 注文コード39534887 品番LMP020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

広域な素材に対応の多用途タイプです。
多孔質材料にも使いやすい中粘度タイプです。
塗布しやすいボトル、開閉が容易なキャップ形状です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
主な用途硬質プラスチック、木材、合成ゴム、金属、陶磁器、厚紙 用途硬質プラスチック・合成ゴム・木材・金属・陶磁器などの接着。 トラスコ品番378-4045 透明 タイプ中粘度型 主成分シアノアクリレート系 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02L 固着時間(秒)10〜30(23℃) 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:212

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39534887
2021-10-09
用途:
割れ物の補修
教育・研究機関

強力な接着力と速乾性もよく満足しています。耐久性は、これからの経過観察となりますが、接着面が正確にフィットしていれば期待できそうです。

対象商品:
39534887
2021-06-16
用途:
プラスチック製品の修理接着

さすがロックタイト。黄色い容器の最も有名なメーカーの物より確実に良い

対象商品:
39534887
2020-12-31
用途:
パッキン(対油)の接着に
FTY Factory 様

何時も使っている瞬間接着材の他に… と思い試しに使用。 通常アルテコ永年使用しておりますが。何等問題無い様でいい感じです。

対象商品:
39534887
2019-10-25
用途:
製作時の金属、ゴム接着
製造業

性能で選んで使用しています。従業員さんが不注意で横倒しにして半分ぐらい容器よりこぼしてしまいました。今のままでも大分いい商品で、難しい話なのかもしれませんが、蓋に改善点見つかればベターです。(今回の件は、50代で少し片手が不自由な方ですのでしょうがないかもしれません。)

対象商品:
39534887
2019-06-26
用途:
3Dプリンタ 製作部品の補強・補修
教育・研究機関

速乾性が良く、ABS材の薄い部分の補修に重宝している。
入手性もよく短納期なので、在庫が切れたら手配できるのがとても便利

対象商品:
39534887
2018-05-23
用途:
プラッチック等の接着など

以前は2gのスティック状のケースに入った商品を使用してましたが、使用後に容器内溶液が乾燥して使用しずらくなっていたので代替え品に購入、多目的の接着に使用でき開封後の使用も蓋の精度が良いのですごく使い易いです。

対象商品:
39534887
2018-04-26
用途:
仕上げ塩ビコーナー材を貼る時に使用する。
建設業・工事業

以前も使用していましたが、点付けで貼ると衝撃で取れてしまうので他の物を色々試したが、接着する事優先でこちらを購入しました。

対象商品:
39534887
2018-03-06
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

よくつきます。作業性も良いです。
コスパは少し悪いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする