高強度エポキシ接着剤 イージーミックス

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(6mL) 注文コード39534905 品番LEM006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

簡単押し出し、混ぜるだけの高強度エポキシ接着剤です。
耐水・耐熱・耐候性に優れ、屋外でも使用できます。

主成分
(主剤)エポキシ樹脂
(硬化剤)ポリメルカプタン・変性アミン
用途金属、ガラス、陶磁器、硬質プラスチック、木材などの接着に。 付属品専用ミキシング皿、ヘラ トラスコ品番374-9401 透明 可使時間(分)約3 硬化時間(時間)24(23℃) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.006L 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
部品の接着
ブレインビジョン株式会社 様

エポキシは一度開封すると硬化が始まり、次に使う時には粘性が高くなったりしますよね。容量は小さいほどいいです。これはその点6gと小さいので、使い切りできて重宝してます。硬化開始が短いので、ちょっと忙しいのが難点かもです。10分作業出来て、1時間で強度が出るみたいなのが本当はちょうどいいです。

2023-09-11
用途:
自動車部品補修
自動車・二輪車・自転車関連業

フロントグリル取り付け部が折れたので使ってみました。樹脂?グリルなのでつかないだろうと思ってましたがなんとつきました。液は割とシャバシャバなので液だれしやすいと思うがヘラで何度かすくいながら盛り付けました。ねじで止めましたが折れることなく取り付けられました。チョットの使用で2回分くらいでした。余ったらつまようじ刺して密封袋で保管。

1人が参考にしています
対象商品:
39534905
2023-08-05
用途:
ボディの接着はがれ補修
自動車・二輪車・自転車関連業

インナーパネルの接着部がはがれで後ろドアを閉めるとビビリ音が出てきたので内装パネルを外してこの商品で接着してみました。使った感じはゆるくて垂直面ではタレてきます。インナーなので気にせず作業して翌日見ると結構強くついてました。ロックタイトブランドで安いのでいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39534905
2022-09-26
用途:
ルームミラー台座接着
自動車・二輪車・自転車関連業

ガラスと金属ベースの接着に使用しました。
入念な脱脂が肝心ですが、1年以上耐えています。
専用品は高くて超短時間の為に難易度が高いですがこちらはお手頃で失敗を恐れず使えます。
一度に全量使わずに再使用する時は注射器のエア偏りに注意。

1人が参考にしています
対象商品:
39534905
2021-09-07
用途:
コンクリート材への接着時
農・林・水産業

リピ買いしました。少量使い切りサイズで使い勝手が良いです。硬化時間が短いので最初は慣れてなくてついつい急いで作業しがちになりますが、案外余裕をもって行っても大丈夫です。

1人が参考にしています
対象商品:
39534905
2016-06-07
用途:
接着
有限会社メディア・イメージ・オフィス 様

蓋があるとたすかります。

1人が参考にしています
対象商品:
39534905
2023-05-02
用途:
フックの接着

ドリルの入らないコンクリガレージ隅のキワにフックを取り付けるのに使いました。
つけた次の日、試しにぶら下がってみて取れなかったので驚きました(接着面積約5平厘、75kg)。
タック性はあまりないので垂直面では固まるまで別途固定がいります。
説明書きではつまようじ等を刺して保管すれば残りをまた使えるとのことですけど、シリンジなので収納したとき押されてしまうこともあり厳しいと思います。2剤の片方をなくさないところが利点だと思いますので、ヘラの代わりにキャップがほしいところです。

1人が参考にしています
対象商品:
39534905
2015-05-29
用途:
軽度の接着など

価格が安く、使い残りもまた使用できるので使いやすい。1液と2液を押し出すときに左右均等に押し出せない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする