3523-250 LOCTITE 紫外線硬化接着剤 3523 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 39535063 3523-250 LOCTITE 紫外線硬化接着剤 3523 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 39535063

LOCTITE 紫外線硬化接着剤 3523

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(250mL) 注文コード 39535063 品番 3523-250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

紫外線と嫌気性による硬化です。
金属やガラス部品の接着。
シーリングコーティング。

用途

LCDパネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強。
コイル巻き線の固定。
優れた耐湿性と、ガラエポ等のプラスチックに良好。
端子のシールに。
タイプ高粘度型 琥珀色 容量(g)250 質量(g)330 トラスコ品番366-9807 使用温度範囲(℃)-55〜150 硬度69(HdD) 粘度範囲(mPa・s)16000〜24000 主成分アクリル系 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 硬化時間(表面)10秒 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
注意
※3523 は365nmのUV波長を照射することにより硬化します。空気に晒された表面を完全硬化させるには220〜260nm の波長の紫外線が必要です。
※接着剤の硬化にはUV(紫外線)照射器が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする