TB4320B ガス配管用シール剤 スリーボンド 39536524 TB4320B ガス配管用シール剤 スリーボンド 39536524 TB4320B ガス配管用シール剤 スリーボンド 39536524

ガス配管用シール剤

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(230g) 注文コード39536524 品番TB4320B
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

無溶剤型の都市ガス用配管シール剤です。
回転ノズルのため、チューブを回転させずにねじ部に均等に塗布できます。

用途都市ガスの配管ねじ部のシール剤。適合口径は15A〜80A。 トラスコ品番374-8791 アイボリー 主成分アルキッド樹脂 比重1.46 粘度(Pa・s)110 危険物の類別非危険物
注意
※プロパンガスには使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-29
用途:
ガス器具の接続
株式会社上田工業 様 (建設業・工事業)

基本的に、ガス配管は免許が必要なので、乱用は出来ません。
使用して良い範囲内での使用に限りますが、ガス会社が使用している物と同等品なので、安心して使用しています。

対象商品:
39536524
2023-04-26
用途:
ビルトインガスコンロの交換
医療・福祉・介護関連業

付属のパイプ専用ノズルが優れ物です。
初心者の私でも、適量で綺麗に施工できました。

1人が参考にしています
対象商品:
39536524
2020-10-04
用途:
エアコンプレッサー機器の接続部位
染匠イトウ工房 様

片手持ちでの塗布が可能な大きさで、回転ノズルの操作性もよくラミネートチューブなので絞り出しが容易です。
ネジの締め付けに支障のない厚さで綺麗な仕上がり具合でした。
シール剤の質も伸びが良好でむらになりませんでした。
量的にはNET120g位の少量製品があると使い切りで残らずによいと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
39536524
2015-03-26
用途:
ガス管接続時に

結構色々なシール剤があると思いますが、これで充分です。
都市ガスならば、これが良いと思います。
次回からは、都市ガスならばこれ1本でいきたいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
39536524
2020-07-08
用途:
ガス機器工事

この製品には
 箱入りでは無いですね。もしかして箱に使用有効期限が明記されていると思いましたが?
この製品の有効期限はないのでしょうか?返事ください。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする