液状ガスケット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(200g) トラスコ品番374-8642 注文コード39536576 品番TB1206C
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性・耐寒性に優れています。
-40〜120℃の広い範囲にわたって良好なゴム弾性を保ちます。

用途後塗装の必要な部位のシール剤として。 トラスコ品番374-8642 液色 主成分変成シリコーン 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39536585
2019-08-26
用途:
機械のメンテナンス
教育・研究機関

液状ガスケットはあまりにも種類が多く,選定時に迷います.当方の基本的な仕様と価格を考慮して選びました.問題なく使用出来ています.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする