5900300 フランジシール剤 5900 (高変位・即シール性) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 39536761 5900300 フランジシール剤 5900 (高変位・即シール性) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 39536761 5900300 フランジシール剤 5900 (高変位・即シール性) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 39536761

フランジシール剤 5900 (高変位・即シール性)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 39536761 品番 5900300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。
耐熱性に優れ、高温下での使用に適します。

用途エンジン周りのガスケットシールとして。 トラスコ品番377-7618 形状ペースト(チキソ) 使用温度範囲(℃)-55〜230 主成分シリコーン 剪断強度(N/mm2)1〜1.4 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-11-25
用途:
エンジンオイルパン、トランスミッションのシール

高変位ということで、購入しました。2回目の購入です。エンジンオイルパン、トランスミッションケース合わせ面、ウォーターポンプに使用していますがシール性能良好です。一般には量が多すぎるので少量版があるとありがたいですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする