曜日別特売
Y1-S アドフィルム(チャック付ポリ袋入鉄鋼用防錆紙) アドコート 39537075

 

Y1-S アドフィルム(チャック付ポリ袋入鉄鋼用防錆紙) アドコート 39537075
Y1-S アドフィルム(チャック付ポリ袋入鉄鋼用防錆紙) アドコート 39537075

アドフィルム(チャック付ポリ袋入鉄鋼用防錆紙)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(80枚)
幅(cm)14.8
長さ(cm)21
内容量1袋(80枚)注文コード39537075品番Y1-S
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。
防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。
JIS-Z1535合格品です。
防錆紙がポリ袋の中にセットされているので、すぐご使用になれます。

用途
鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。
鉄鋼製品のサビ防止(特に気象条件の激しい輸出、表面処理前や組立て前の一時保管)
幅(cm)
14.8
長さ(cm)
21
厚さ(mm)
0.13
トラスコ品番
375-0124
材質
クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用)
形状
チャック付きポリ袋入りシート
質量(kg)
1(袋)
寸法(幅W×長さL)(mm)
(ポリ袋)170×240
防錆可能年月
6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)
品質保持期間
未開封3年間品質保持
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※亜鉛メッキ、銅、銅合金、銀には悪影響の恐れがあります。使用しないでください。
※防錆紙の再利用はできません。
※残りの防錆紙は、低温、低湿度の直射日光の当たらない場所で、出荷時の梱包状態で保管してください。

商品説明動画

防錆紙とポリ袋を使った防錆方法 【アドパックオンライン】
この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39537075
2017-03-28
用途: 機械部品の短期保管等

20ヶ月も前に製造されたものが届きました。品質の保証が密閉で12~36ヶ月との表記ですが、外包装はガムテープでの梱包で、製品のチャックはほとんど開いており、密閉されていたとは思えないです。せめて半年以内に製造されたものと交換して欲しいと申し出ましたが、メーカー曰く「劣化は起きていない」ため交換不可とのことでした。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、下記回答とのことでございました。

お届けの際は、外包装は閉まっていると思いますが、
中身の一枚一枚は わざと開けてあります。
使用分を取り出した後、きちんと外包装のチャックを締めて頂けたら、薬が抜けるということはございません。
出し入れするくらいでは劣化は致しませんので、ご安心ください。
とのことです。

何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする