ダイゾーニチモリ
ダイゾーニチモリの グリース
ダイゾーニチモリの グリーススプレー
アドモスAS-03 グリーススプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
39537635
品番
4006440
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
高温(MAX200℃)潤滑箇所での使用が可能。耐熱性に優れたウレア系グリスをベースとし、滴点が高く高温域でも軟化・流出しません。水の混入下での使用が可能。
グリス種類
ウレアグリース
用途
各種潤滑防錆。
仕様
スプレー後の状態:固体グリス状
トラスコ品番
366-4139
色
茶褐色
使用温度範囲(℃)
-10〜200
主成分
潤滑油
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.21L
危険物の性状
非水溶性