7360500 LOCTITE 接着剤クリーナー 7360 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 39538125 7360500 LOCTITE 接着剤クリーナー 7360 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 39538125

LOCTITE 接着剤クリーナー 7360

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(500mL) 注文コード 39538125 品番 7360500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

未硬化接着剤や接着剤残りの除去を目的とした非CFC・低臭気溶剤ベースの洗浄剤です。
エポキシ系接着剤と相溶性があり、浸漬により接着剤を硬化させることがありません。
有機溶剤中毒予防規則の規制対象外です。

用途
未硬化接着剤の洗浄。
表面実装用接着剤を使用したステンシル・スクリーン・ディスペンスノズル洗浄やミスプリントされた基板からの接着剤除去に。
トラスコ品番389-2123 種別溶剤系洗浄剤 透明 主成分脂肪族エステル 粘度(mPa・s)2.5 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする