エコチェック ER-ST(洗浄液)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード39538265 品番C0010013210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,470
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の洗浄液です。
エチルアルコールを主成分としており、吸入毒性が低いので作業環境が改善されます。
有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。
試験品表面のサビ・油汚れを除去します。
JIS Z 2343適合品です。

種別洗浄液 用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤。 仕様450型エアゾール トラスコ品番365-6802 透明 使用温度範囲(℃)-5〜50 適合規格JIS-Z-2343-2、ISO-3452-2 主成分エチルアルコール 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.21L 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39538265 C0010013210 58928470 ER-STU 450型 洗浄剤/除去剤 マークテック 洗浄剤/除去剤 マークテック 1本 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:54125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39538274
2014-10-06
用途:
溶剤除去性染色浸透探傷試験法・速乾式現像法
アイ・エス・チュービング 様

使い易く経済的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

探傷スプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/327/
2023-03-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする