パイオラン(TM)テープ 梱包用テープ K-10

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ長さ(m)50 ブルー 注文コード39538667 品番K-10
参考基準価格(税別)¥1,308 販売価格(税込) ¥889
販売価格(税別)
808
この商品はテープ長さ・色・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る

ダンボールをしっかり梱包(重梱包)することができます。
軽くて丈夫なクロステープです。
重ね貼りができます。
カラーバリエーションがあり色分けが可能です。

ブルー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.16 基材ポリエチレンクロス 粘着剤アクリル系 粘着力11N/25mm、4.4N/10mm 主な用途梱包用 トラスコ品番391-4003 質量(g)400 引張強度(N/25mm)150 引張強度(N/10mm)60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:520

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37050501
2020-06-26
用途:
ダンボールの梱包

あまり粘着力は強くありません。テープ跡が残っていると剥がれやすいですので新品の箱の梱包には良いですが

対象商品:
39538676
2016-08-01
用途:
梱包
製造業

段ボールなどの梱包はもちろん
鉄製品に少し油がついていても貼ることができたのでとても良かったです

対象商品:
37050501
2015-10-11
用途:
床に薄いベニヤ板を並べて荷物運びの通路を作ったとき、ベニヤ板をつなぎ合わせた。他に床が古く強度の弱いところに、躓かないようにするためベニヤ板を置き床とベニヤを滑らかにするテープを張った。
株式会社チーム 様

引越しで床の保護のためベニヤやダンボールを置き接続のため使用したが、予想通りの接着性とテープがよく切れるので作業性がよく、大変気に入りました。妙にべとつかずそれでいて接着能力は素晴らしい。そして剥がれない。いままで近くの店でテープをかっていたが酷いものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする