ウィンドブレーカーシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL ベイパーシルバー×ブラック 注文コード39538669 品番32JE801505L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品はサイズ・色など42種類から選べます 他の種類を見る

総裏メッシュ仕様
背中にベンチレーション有り
ポケットファスナーなし
RBロゴは転写マーク

ベイパーシルバー×ブラック サイズL 混率(%)表地・裏地:ポリエステル100 胸廻(cm)118 肩幅(cm)49 袖丈(cm)63.5 着丈(cm)72 適応身長(cm)172〜178
注意
※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。
※女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合・規格サイズもご参考のうえお選び下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする