mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の ワーキングウェア
mizuno(ミズノ)の スポーツウェア
ウィンドブレーカーシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39538678
品番
32JE801505XL
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,349
販売価格(税別)
¥
7,590
バスケットに入れる
総裏メッシュ仕様
背中にベンチレーション有り
ポケットファスナーなし
RBロゴは転写マーク
色
ベイパーシルバー×ブラック
サイズ
XL
混率(%)
表地・裏地:ポリエステル100
胸廻(cm)
122
肩幅(cm)
50.4
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
74.1
適応身長(cm)
177〜183
注意
※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。
※女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合・規格サイズもご参考のうえお選び下さい。