TRCT75S スケルトンクロス粘着テープ TRUSCO 39538737 TRCT75S スケルトンクロス粘着テープ TRUSCO 39538737

スケルトンクロス粘着テープ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39538737 品番 TRCT75S
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

半透明なのでテープの下が読めます。
軽くて、丈夫なクロスを使用しています。
手切れ性が良く、耐水性にも優れています。
油性ペンで文字が書けます。

半透明 テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.14 基材ポリエチレンクロス 粘着剤特殊アクリル系 粘着力8N/25mm、3.2N/10mm 主な用途梱包用 トラスコ品番356-5661 質量(g)315 引張強度(N/25mm)100 紙管径(inch)3 引張強度(N/10mm)40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:518

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39538721
2017-04-06
用途:
いろいろ貼り付け
サービス業

これまで使っていた他社製より、粘着力が強く、カットもらくらく。いいと思います。

対象商品:
39538721
2017-02-20
用途:
部品の仮固定や荷造り

使い易くて便利です
手で切るときにコツがいりますが
なれれば平気になりなした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする