ウィンドブレーカーシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39538775 品番 32JE801514XS
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥8,349
販売価格(税別)
7,590

総裏メッシュ仕様
背中にベンチレーション有り
ポケットファスナーなし
RBロゴは転写マーク

ディープネイビー×ホワイト サイズXS 混率(%)表地・裏地:ポリエステル100 胸廻(cm)106 肩幅(cm)44.8 袖丈(cm)59 着丈(cm)65.7 適応身長(cm)157〜163
注意
※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。
※女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合・規格サイズもご参考のうえお選び下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする