3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の マスキングテープ
スコッチ シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5巻)
注文コード
39540541
品番
2479H 24X18P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥920
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
細幅サッシ・型抜ガラスへの接着性も良好で湿潤面にも付きます。
テープの引き出しが軽く、スムーズに貼れます。
静電気の発生が少なく、のり残りのしにくいテープです。
手で切断可能。
色
ブルー
テープ幅(mm)
24
テープ長さ(m)
18
テープ厚さ(mm)
0.09
質量(g/パック)
215
トラスコ品番
394-6223
基材
平面紙
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/10mm)
1.2
引張強度(N/10mm)
34
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39540541
2479H 24X18P
35087281
79H(2479H)
シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H
3M(スリーエム)
1パック(5巻)
¥
749
税込
¥
824
注文コードが変更になりました