マスキングテープ(粗面サイディングボード用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6巻) 注文コード 39540776 品番 J8090
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

砂まきタイプのサイディングボードタイルへのシールマスキング用に最適です。
特殊基材で直線・曲線に使用でき凹凸面にも良くなじみます。
巻き戻しが軽く、カット性に優れています。
のり残りがほとんどありません。
手で切断可能。

テープ幅(mm)21 テープ長さ(m)18 基材和紙 主な用途粗面用 グリーン 粘着剤アクリル系 粘着力2.65N/18mm 用途粗面サイディングボード用目地材・シーリングのマスキング。 トラスコ品番391-5042 質量(g)222 テープ厚さ(mm)0.1
注意
※電気絶縁用や人体(皮膚)に直接貼るなど用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39540776
2022-01-28
用途:
養生
相馬通信 様 (建設業・工事業)

養生シートの固定に テープ幅が狭くも広くもなく 最適です

対象商品:
39540776
2021-05-27
用途:
塗装のマスキングや、梱包材の固定など
製造業

塗装のマスキングは勿論ですが、梱包材(プチプチやクレープ紙など)の貼り付けにも重宝しております。ビニールテープよりはがしやすいので開梱が楽です。(その分貼り付け長さは必要ですが)

対象商品:
39540767
2019-09-09
用途:
これしか考えられない
建設業・工事業

いつもこれを使ってます。安定感がすきです。オリジナルでもサイディング用が出るといいなー

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする