TSP510B 表面保護テープ TRUSCO 39540995 TSP510B 表面保護テープ TRUSCO 39540995

表面保護テープ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39540995 品番 TSP510B
参考基準価格(税別)¥20,580 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配はありません。
接着力が安定しており、加工性に優れています。
はく離性が高く、のり残りやくもりはありません。
弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。

ブルー テープ幅(mm)1020 テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.055 基材ポリエチレン(PE) 粘着剤アクリル系 粘着力1.62N/25mm、0.65N/10mm 用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、アルミサッシなどの表面保護。 トラスコ品番359-9817 質量(kg)6 主な用途表面保護用 粘着力(N/10mm)0.65 粘着力(N/25mm)1.62 粘着タイプ弱粘着
注意
※切断にはカッターが必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39540995
2023-01-09
用途:
ステンレス板表面保護用
有限会社ナカムラ鉄工 様

切断したステンレス板に貼って傷防止に使っています。
手張りで巾1mは難しいので、切って使っています。
保護テープでは薄い方なので、機械で曲げるなどでは保護しきれませんが、
そこまで求めなければ十分表面保護出来ます。
価格的にはモノタロウの保護テープなのですが、ステンレスではノリが残る為こちらを使っています。

対象商品:
39541004
2014-03-10
用途:
商品梱包に使用した
株式会社ホウ コーポレーション 様

もっと小さいサイズだと勘違いして購入してしまいました。大型製品の梱包用に使用します。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする