曜日別特売
CVQM32-50-5MO CVQM - バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形(CVQM32) SMC 39541032

※2-3-M13-3-CVQM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVQM - バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形(CVQM32)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50ポートねじの種類(-) M5×0.8定格電圧(V)(5) DC24注文コード39541032品番CVQM32-50-5MO
参考基準価格(税別)¥19,970販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし定格電圧(V)(5) DC24配管方法(-) 標準手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ポートねじの種類(-) M5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする