mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の ユニフォーム・シューズ
mizuno(ミズノ)の シューズ
mizuno(ミズノ)の ナースシューズ
エアフォート ナースシューズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
39541435
品番
F1GB180001220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,480
販売価格(税別)
¥
6,800
バスケットに入れる
スポーツシューズのノウハウを生かした快適なナースシューズ
サイドには、メッシュを使用してムレにくく快適
中敷きは抗菌防臭加工
履き口周りはソフトな履きごこち
表底には通気穴を設けて通気性をアップ
色
ホワイト
サイズ(cm)
22
材質(ソール)
合成底
材質(甲被)
人工皮革、合成繊維
標準質量(g/片足)
約200(24cm)
機能
抗菌、防臭
足幅
3E相当
甲被タイプ
マジックタイプ