エアフォート ナースシューズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39541593 品番 F1GB180014230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,480
販売価格(税別)
6,800

スポーツシューズのノウハウを生かした快適なナースシューズ
サイドには、メッシュを使用してムレにくく快適
中敷きは抗菌防臭加工
履き口周りはソフトな履きごこち
表底には通気穴を設けて通気性をアップ

ホワイト×ネイビー サイズ(cm)23 材質(ソール)合成底 材質(甲被)人工皮革、合成繊維 標準質量(g/片足)約200(24cm) 機能抗菌、防臭 足幅3E相当 甲被タイプマジックタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする