高強度・低伸度フッ素樹脂粘着テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39541747 品番 ASF118A10X34
参考基準価格(税別)¥16,320 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高強度・低伸度PTFEフィルムを基材とした粘着テープです。
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。

グリーン テープ幅(mm)34 テープ長さ(m)33 テープ厚さ(mm)0.1 基材高強度・低伸度PTFE 粘着剤シリコーン系 粘着力2.7N/10mm 使用温度範囲(℃)-60〜200 用途ポリエチレンラミネーターのロールマスキングなど、低伸度が要求される用途。 トラスコ品番447-9785 規格UL規格品 連続使用温度(℃)-60〜200 粘着力(N/10mm)2.7 引張強度(N/10mm)88 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
注意
※切断にはカッターが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする