帯電防止フッ素樹脂粘着テープ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39541817 品番 ASB-110
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,134 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。

ブラック テープ幅(mm)38 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.13 基材導電性カーボン入PTFE 粘着剤シリコーン系 粘着力3N/10mm 使用温度範囲(℃)-60〜200 用途静電気を嫌う環境でのマスキング、搬送ガイドの滑り補助。 トラスコ品番391-4224 連続使用温度(℃)-60〜200 粘着力(N/10mm)3 引張強度(N/10mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 特性帯電防止、耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
注意
※切断にはカッターが必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:609

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39541792
2023-01-19
用途:
自動車の静電気を除去するチューニング
製造業

トヨタ自動車の特許情報に基づきこのテープを使用し成果を確認しました。滑り性を向上させ、静電気帯電も除去できるので愛用しています。

2人が参考にしています
対象商品:
39541792
2017-08-17
用途:
メンテナンス

カテゴリーがオフィス・テープ・清掃用品>テープ>フッ素樹脂テープ
と表示されるにも関わらず8月9日のデープ類10%引きの日に10%引きで購入できなかった。カテゴリー表示を変更して欲しい。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする